Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1450xB270xT360mm Alu.silber zusammenklappbar 6 Fächer A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493695
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5341-11
EAN/GTIN:
     5708950534112
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
faltbar · aus Aluminium · mit 6 Fächern für DIN A4 · mit Tasche für einen sicheren Transport · H 1450 x B 270 x T 360 mm · Farbe silberWeitere technische Eigenschaften:· passend für: A4· Fülltiefe: 50mm· Ausführung: zusammenklappbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
6
für Format:
A4
Breite:
270 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Tiefe:
360 mm
Höhe:
1450 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 105,40*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 80,12*
€ 105,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 105,96*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 83,55*
€ 110,09*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 84,31*
€ 112,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.