Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000493132 Herst.-Nr.: 6604208 EAN/GTIN: 4002390049450 |
| |
|
| | |
| 25-mm-Klemmprofil · Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · Ecken auf Gehrung geschnitten · Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol · mit UV-stabilisierter Anti-Reflexionsfolie · einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Plakatmaß: | DIN A2 | Oberfläche: | eloxiert | Farbe: | aluminium | Marke: | MAUL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 22,33* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,34* | € 22,87* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 23,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 26,42* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,71* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|