Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen standard A2 63,0x45,0x1,2 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapprahmen standard A2 63,0x45,0x1,2 cm Aluminium
Klapprahmen standard A2 63,0x45,0x1,2 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6604208
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6604208
EAN/GTIN:
     4002390049450
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Klapprahmen
Klickrahmen
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich
  • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt + Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen,fertig
  • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
  • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm
  • Ecken auf Gehrung geschnitten
  • Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol
  • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil
Weitere Informationen:
Breite:
465 mm
Bruttogewicht:
1.276 kg
Farbe:
aluminium
für Format:
A2
Höhe:
25 mm
Länge:
640 mm
Marke:
Maul
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, klapprahmen maul a2, klapprahmen a2, klapprahmen, 66042, Plakathalter, Plakatrahmen, Prospekhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,34*
€ 23,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 26,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,64*
€ 28,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,55*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.