| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000492484 Herst.-Nr.: 560601 EAN/GTIN: 4005546571256 |
| |
|
| | |
| mit Profilrahmen · DIN A4 · matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen · Folie dokumentenecht und scannertauglich · mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (auf Anfrage) · VE = 5 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausstattung: | mit Profilrahmen | Format: | DIN A4 | Marke: | DURABLE | Ausführung: | reflexionsarm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,46* | € 20,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,57* | € 20,40* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,82* | € 20,64* | | | | | | | | | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 14,45* | € 20,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 16,54* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|