| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000490023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12403ZR EAN/GTIN: 4250410140315 |
| |
|
| | |
| mit Sechseckfuß · Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen · mit Öse am PfostenkopfWeitere technische Eigenschaften:· Fuß-Ø: 370 x 75mm· Gewicht: 4kg Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | zum Aufstellen | Material: | PPC | Farbe: | rot/weiß | Höhe über Flur: | 1000 mm | Ausführung: | mit Öse | Ø: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß, Poller |
| | |
| |