Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU weiß/rot D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten TPU weiß/rot D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.750mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000490021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12232UV
EAN/GTIN:
     4250410123219
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
weiß/rot
Höhe über Flur:
750 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.