Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU orange/weiß D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten TPU orange/weiß D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.750mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000490020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12212 FP
EAN/GTIN:
     4250410121215
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
orange/weiß
Höhe über Flur:
750 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.