Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband B25 mmxS0,9mm Lauf-L.500m Polyester
Artikel-Nr.:
     1498-9000487643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4879
EAN/GTIN:
     4054773017617
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 3 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Stärke:
0,9 mm
Lauflänge:
500 m
Reißkraft ca.:
1000 kg
Farbe:
weiß
Innenkern-Ø:
76 mm
Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.