Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A3 L426xB303mm Folienstärke 80 µm RENZ


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/d_9000486760_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/d_9000486760_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000486760
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     18080426
EAN/GTIN:
     4029126109929
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
für Laminiergeräte · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Folienstärke:
80 µm
Breite:
303 mm
Länge:
426 mm
Marke:
RENZ
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
113 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 31,28*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 23,19*
€ 31,42*
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 34,07*
114 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,67*
€ 34,80*
1
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 36,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,42*
€ 37,39
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.