| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000483273 Herst.-Nr.: 6860-9 EAN/GTIN: 5708950686095 |
| |
|
| | |
| fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 670 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,81* | € 169,79* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 135,17* | € 169,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,35* | € 170,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 137,49* | € 172,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,86* | € 174,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|