Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Pulverfeuerlöscher 2kg m.Dauerdruck Brandkl.13 A 89 B C o.Manometer,m.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482081
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001863.0000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilungnach DIN EN 3 Europanorm.Brandklassen:A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, AutoreifenB: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, ParaffinC: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, StadtgasWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Ausstattung:
ohne Manometer, mit Halter
Brandklasse A:
13 A
Brandklasse B:
89 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
4
Ausführung:
mit Dauerdruck
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,90*
€ 37,33*
Lager 1498
117
1
€ 5,50*
ab € 30,84*
€ 37,34*
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 31,78*
€ 38,25*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 31,86*
€ 38,29*
4 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 31,83*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 87,39*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,46*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,05*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,02*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,09*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,75*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,06*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,04*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,30*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 101,24*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.