Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH50mm Gum.schwarz/gelb 5 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH50mm Gum.schwarz/gelb 5 Kanäle
Artikel-Nr.:
     1498-9000480247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-050-005
EAN/GTIN:
     4050576190663
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
mit fünf Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 35,3 x B 38 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
5 Kanäle
Gewicht:
17 kg
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke 90 cm, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.