Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510 Wandhydrant-Löschschl.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510 Wandhydrant-Löschschl.Ku.
Artikel-Nr.:
     1498-9000477567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57073
EAN/GTIN:
     4060081011926
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · LöschschlauchWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Ausführung:
Wandhydrant-Löschschlauch
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.