Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473228 Herst.-Nr.: 100892014 EAN/GTIN: 7615400191383 |
| | | |
|
| | |
| konzentrierter, saurer Reiniger für die regelmäßige Entfernung von Kalkablagerungen bei Warmhaltebehältern (Bain Maries), Heißwassergeräten, Steamern sowie Tee- und Kaffeebehältern · frei von Duft- und Farbstoffen · enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen, 100% biologisch abbaubar nach OECD-Test 301B · keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung, keine Gefährdung für Anwender · ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen · sehr effizient gegen Verkrustungen und mineralische Verschmutzungen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Flasche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Marke: | DIVERSEY | Ausführung: | Konzentrat | geeignet für: | Warmhaltebehälter (Bain Maries), Heißwassergeräte, Steamer, |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 10,68* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,83* | € 10,73* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,59* | ab € 8,25* | € 11,32* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,37* | € 11,84* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|