Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 17l Ku.schwarz f.Reinigungswagen 9000 472 060-064 VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000472051_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000472051_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000472051
Herst.-Nr.:
     1875771
EAN/GTIN:
     4006533163133
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
für Reinigungswagen · Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Inhalt:
17 l
Farbe:
schwarz
Marke:
VERMOP
Ausführung:
für Reinigungswagen 9000 472 060-064
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,90*
1 Tag
4
1
€ 5,00*
ab € 12,37*
€ 16,96*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 17,23*
1
€ 4,19*
ab € 12,27*
€ 17,68*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
10348
ab € 88,52*
Sonstiges
Vermop
044392
ab € 130,29*
Sonstiges
Vermop
0448
ab € 117,49*
Sonstiges
Vermop
614392
ab € 106,40*
Sonstiges
Vermop
614392N12
ab € 149,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.