Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Schrubber L.300mm Borstenstärke 0,50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469965
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18323053
EAN/GTIN:
     4250560515193
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
hochwertige, harte X-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber blau 30 cm, großraumwischer pbt, schrubber, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
62
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 6,63*
1 Tag
44
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,14*
€ 6,69*
3 Tage
46
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,70*
1 Tag
62
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,32*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 5,77*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 5,77*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.