Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch WypAll® X70 8348 L315xB310ca.mm weiß 1-lagig KIMBERLY-CLARK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Wischtuch X70, HYDROKNIT®, 1lg., Großrolle, 500Tü., 42 x 38 cm, weiß
Wischtuch X70, HYDROKNIT®, 1lg., Großrolle, 500Tü., 42 x 38 cm, weiß
Wischtuch X70, HYDROKNIT®, 1lg., Großrolle, 500Tü., 42 x 38 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     1498-9000469232
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
für leichte und mittelschwere Wischvorgänge · absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher · sogar im nassen Zustand reißfest · leicht und schnell absorbierend durch Hydroknit®-TechnologieWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 30· passend für: 6154, 6155, 6146
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
870 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
315 mm
Breite ca.:
310 mm
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 77,31*
€ 98,04*
4 Tage
21
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 139,41*
€ 172,13*
4 Tage
21
pro Rolle
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 173,00*
Lager 1498
29
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 140,16*
€ 173,17*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 137,47*
€ 173,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 173,17*
€ 206,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,28*
€ 205,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,28*
€ 201,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,09*
€ 195,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 140,16*
€ 166,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,28032* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,08*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8389
ab € 112,46*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41043
ab € 81,24*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8296
ab € 47,53*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8295
ab € 12,30*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7775
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.