Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch ECONOMY blau L400xB400ca.mm 1 KT NORDVLIES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469026_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469026_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469026
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4250139204336
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · ca. 240 g/m² · Haupteinsatzgebiete: alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und GerätenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Textil
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gebinde:
Karton
Inhalt:
2 x 10 Tücher
Länge ca.:
400 mm
Breite ca.:
400 mm
Marke:
NORDVLIES
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfaser allzwecktücher, allzwecktuch, nordvlies putztuch, Microfaser-Reinigungstuch, Mikrofasertücher, Putztücher, Reinigungstuch, Wischtuch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 27,51*
€ 37,47*
Lager 1498
37
1
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 37,52*
5 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 37,71*
3 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 28,47*
€ 39,29*
1
€ 5,95*
ab € 28,50*
€ 40,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,52*
€ 44,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Packungen (ab € 13,785* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
111445
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.