Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer profix® H850xB510xT430ca.mm m.Abrissschiene PROFIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469003
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     115019-01
EAN/GTIN:
     4029068115019
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene · geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und bis zu 500 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Ausführung: mit Abrissschiene· Material: Metall· passend für: Rollen bis max. 400 mm Breite
Weitere Informationen:
VE/Palette:
58 Stück
Höhe ca.:
850 mm
Breite ca.:
510 mm
Marke:
PROFIX
Tiefe ca.:
430 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 34,95*
Lager 1498
61
1
€ 5,50*
ab € 27,10*
€ 35,12*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 28,08*
€ 36,23*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 28,42*
€ 37,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000469240
ab € 11,36*
Sonstiges
PROMAT
9000469241
ab € 12,86*
Sonstiges
Temca
025448-01
ab € 7,53*
Sonstiges
Temca
025349-01
ab € 18,87*
Sonstiges
Temca
035195-01
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.