Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PP rot B485xT510mm Abfallsammler 90l GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Artikel-Nr.:
     1498-9000468843
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778047
EAN/GTIN:
     4023122106043
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
90 l
Farbe:
rot
Breite:
485 mm
passend für:
Abfallsammler
Marke:
GRAF
Material:
Polypropylen
Tiefe:
510 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,42*
€ 19,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,52*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,92*
€ 20,12*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 21,74*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,56*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
778044
ab € 14,37*
Ähnlich
Otto Graf
778045
ab € 14,42*
Ähnlich
Otto Graf
778049
ab € 14,41*
Ähnlich
Otto Graf
778046
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.