Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PP blau B285xT555mm Abfallsammler 60l GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Artikel-Nr.:
     1498-9000468814
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778040
EAN/GTIN:
     4023122106029
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
285 mm
passend für:
Abfallsammler
Marke:
GRAF
Material:
Polypropylen
Tiefe:
555 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 14,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,95*
€ 15,28*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 15,50*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 15,56*
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
778041
ab € 10,95*
Ähnlich
Otto Graf
778048
ab € 10,95*
Ähnlich
Otto Graf
778042
ab € 10,97*
Ähnlich
Otto Graf
778043
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.