Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PP grün B285xT555mm Abfallsammler 60l GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen
Artikel-Nr.:
     1498-9000468812
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778042
EAN/GTIN:
     4023122106012
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · Höhe 35 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60 l
Farbe:
grün
Breite:
285 mm
passend für:
Abfallsammler
Marke:
GRAF
Material:
Polypropylen
Tiefe:
555 mm
Höhe:
35 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 14,72*
Lager 1498
6
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 15,30*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 15,35*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 15,93*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
778040
ab € 10,97*
Ähnlich
Otto Graf
778041
ab € 10,95*
Ähnlich
Otto Graf
778048
ab € 10,98*
Ähnlich
Otto Graf
778043
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.