Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE blau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000468804
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778010
EAN/GTIN:
     4023122107460
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus stabilem Polyethylen Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
285 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
555 mm
Höhe:
590 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 26,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 26,92*
Lager 1498
58
1
€ 5,45*
ab € 20,49*
€ 27,05*
2 Tage
58
3
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 28,03*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 22,17*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 21,75*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 21,83*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 10,20*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 10,22*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,26*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,25*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 13,83*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 13,83*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 13,85*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 13,85*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.