Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE grün GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000468802
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778012
EAN/GTIN:
     4023122107453
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus stabilem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
285 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
555 mm
Höhe:
590 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,08*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 27,66*
Lager 1498
31
1
€ 5,45*
ab € 20,36*
€ 27,74*
2 Tage
31
3
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 28,99*
4 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 22,82*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778106
ab € 23,04*
Zubehör
Otto Graf
778105
ab € 23,22*
Zubehör
Otto Graf
778040
ab € 11,00*
Zubehör
Otto Graf
778041
ab € 10,97*
Zubehör
Otto Graf
778048
ab € 11,02*
Zubehör
Otto Graf
778042
ab € 10,97*
Zubehör
Otto Graf
778043
ab € 10,98*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 14,45*
Zubehör
Otto Graf
778045
ab € 14,45*
Zubehör
Otto Graf
778049
ab € 14,45*
Zubehör
Otto Graf
778046
ab € 14,45*
Zubehör
Otto Graf
778047
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.