Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 23l H350xØ295mm m.Lochdekor STA schwarz HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2518695 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Schwarz
Helit H2518695 Abfallbehälter Rund Netz, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000468163
Herst.-Nr.:
     H2518695
EAN/GTIN:
     4012086009477
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
mit Lochdekor · aus pulverbeschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
23 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Lochdekor
Material:
Stahl
Ø:
295 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
HELIT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 8,73*
Lager 1498
1
1
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 8,73*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 8,74*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.