Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10l PE weiß lebensmittelecht D.290mm H.265mm LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000466915
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     101021001
EAN/GTIN:
     4009292201016
Suchbegriffe:
Fensterreinigungseimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
schwere Qualität aus Polyethylen · mit Maßeinteilung und Metallbügel · lebensmittelecht · weiß
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
weiß
Marke:
LOCKWEILER
Ausführung:
lebensmittelecht
Material:
Polyethylen
Ø:
290 mm
Höhe:
265 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 8,51*
Lager 1498
98
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,56*
2 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 6,63*
€ 8,80*
1 Tag
98
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,82*
1 Tag
69
1
€ 5,59*
ab € 6,66*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.