| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000466742 Herst.-Nr.: JCN09100RD EAN/GTIN: 4250101102127 |
| |
|
| | |
| aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum · sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 l | Farbe: | rot | Material: | Stahlblech | Ø: | 300 mm | Höhe: | 400 mm | Marke: | JUSTRITE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, entsorgungsbehälter stahl, entsorgungsbehälter putzlappen, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,26* | € 93,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,26* | € 93,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,73* | € 94,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,88* | € 95,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 75,88* | € 95,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|