Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE grau 100 µm B500/450xL1250mm 100St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D01-VER-0643
EAN/GTIN:
     4054773016849
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
passend für Müllgroßbehälter 120 l, Art.-Nr. 9000 466 115 - 9000 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen Weitere technische Eigenschaften: · für Behälter: 120l
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
100 µm
Farbe:
grau
Inhalt je Karton:
100 St.
St. je Rolle:
10
Breite:
500/450 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Styroporsack, kunststoffsack 120 liter, kunststoffsack, Abfallsack, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 63,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,03*
€ 98,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 81,71*
€ 97,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 79,91*
€ 95,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.