Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE gelb 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466512
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466512
EAN/GTIN:
     4054773016795
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
gelb
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 43,27*
€ 57,41*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 43,57*
€ 57,47*
Lager 1498
43
1
€ 5,50*
ab € 43,45*
€ 57,53*
5 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 43,60*
€ 57,64*
1 Tag
43
2
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 60,15*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,53*
€ 68,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 43,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,28*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,49*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,98*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 43,42*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,83*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,19*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 3,91*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.