Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 24l ND-PE transp.7 µm B490xL600mm 2000St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466361
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466361
EAN/GTIN:
     4025648100130
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Material:
ND-PE
Stärke:
7 µm
Farbe:
transparent
Inhalt je Karton:
2000 St.
St. je Rolle:
50
Breite:
490 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
40
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 0,97*
€ 1,32*
1 Tag
612
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,15*
Lager 1498
3
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 23,46*
€ 31,11*
3 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 23,52*
€ 31,32*
3 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,26*
€ 32,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,11*
€ 37,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01401*
Ähnlich
WBV
410015
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.