Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H800xB400xT400mm 60/70l Deckel blau GRUBER SYSTEME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466280
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     OE-ST 700 BLAU
EAN/GTIN:
     4054773016696
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stabiles Leichtmetallrohr, grau · komplett mit Halterung, Einspannrahmen zum Einspannen von 60-/70-l-Säcken · blauer Klappdeckel · mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu einer Sammelstation verbunden werden
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
blau
Gestell:
Leichtmetall
Breite:
400 mm
für Säcke Inhalt:
60/70 l
Tiefe:
400 mm
Höhe:
800 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,39*
€ 55,09*
1
€ 5,95*
ab € 38,55*
€ 55,11*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 57,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,90*
€ 63,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 46,23*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1690
ab € 42,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1091
ab € 40,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10911
ab € 53,48*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GELB
ab € 37,44*
Ähnlich
GRUBER systeme
OE-ST 700 GRAU
ab € 39,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1680
ab € 65,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1025
ab € 55,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10251
ab € 67,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 100,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.