Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering f.Müllgroßbehälter 240l Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000466133
Herst.-Nr.:
     1901
EAN/GTIN:
     4030695019014
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
var müllsackhaltering
abfallsackhalterung
für Müllsäcke · feuerverzinkt · passend für Müllgroßbehälter 240 l · der Ring wird am Mülltonnengriff befestigt · ideal bei Feuchtabfällen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Müllgroßbehälter 240 l
Farbe:
verzinkt
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Corona, Haltering, Haltering für Müllgroßbehälter, Halteringe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 35,82*
€ 49,39*
Lager 1498
81
1
€ 5,50*
ab € 36,04*
€ 49,44*
2 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 36,15*
€ 49,56*
2 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 51,62*
6 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 52,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.