Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 80l HDPE rot fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466096_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466096_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466096
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1088439
EAN/GTIN:
     4020747884394
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 52,95*
ab € 36,44*
€ 50,40*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 47,80*
€ 72,21*
Lager 1498
48
1
€ 5,50*
ab € 66,88*
€ 89,88*
1 Tag
48
2
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 91,81*
4 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 75,165*
€ 100,765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004874
ab € 6,92*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
SULO
1608270
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.