| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454179 Herst.-Nr.: 9680 EAN/GTIN: 4016849297040 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · schwarz · mit Anschraubplatte aus Stahl · um 20 mm in der Breite verstellbar · für die Ausführungen Kunstleder, Integralschaum nachträglich problemlos montierbar · passend zu Drehstuhl Serie Promat, Unitec und 9000 454 600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verstellbar | passend zu Drehstuhl: | Serie Promat, Unitec | passend für: | Arbeitsdrehstuhl | Farbe: | schwarz | Marke: | BIMOS | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl, Armlehne, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,77* | € 61,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,00* | € 61,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,26* | € 63,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,25* | € 65,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,51* | € 65,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|