Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.640-840mm STA schwarz klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000454163
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9456-2000
EAN/GTIN:
     4016849246048
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
nach DIN 68877 · standfest und hoch belastbar · Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder · Sitzfläche aus pflegeleichtem Integralschaum, Metallteile epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz · nach vorn um 13° neigungsverstellbar und um 360° drehbar · mit klappbarer Fußablage
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
640-840 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
BIMOS
Ausführung:
klappbar
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 254,75*
Lager 1498
14
Frei Haus
ab € 218,64*
€ 254,75*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 254,76*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 255,84*
€ 4,95*
ab € 222,83*
€ 258,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 214,24*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 220,68*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.