Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte B.1,2m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR m.Gewebeeinlage Rl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452401
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-25-0044
EAN/GTIN:
     4054773015408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
für Anwendungsbereiche in denen ein Ausrutschen vermieden werden muss, z.B. Fussböden, öffentliche Verkehrsmittel, Eingangsflächen, Treppenhäuser, Transportwagen, Werkzeugwagen und Schubladen, Lager und Verkaufsflächen · rutschig in Riefenrichtung, vor allem bei NässeQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5 Shore AOberseite: in Längstrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
3 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Ausführung:
m.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, gummimatte 10 m rolle, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
unbekannt
12
pro m²
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 67,78*
73 Tage
nicht lagernd
12
pro m²
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 68,11*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 119,00004*
€ 148,28004*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,56008*
€ 148,73004*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 193,10004*
€ 260,39004*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 148,28004*
€ 176,45325
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 145,94004*
€ 173,66865
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 142,17*
€ 169,1823
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 136,09008*
€ 161,9472
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 119,00004*
€ 141,61005
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Meter (ab € 9,91667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.