Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner H1757xB554xT76mm grau 2-reihig EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000451211
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00878
EAN/GTIN:
     4052301018471
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausstattung:
15 Schienen
Ausführung:
2-reihig
Farbe:
grau
Breite:
554 mm
passend für:
11 Auftragstaschen/Belege DIN A4
Marke:
EICHNER
Tiefe:
76 mm
Höhe:
1757 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 198,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 198,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,44*
€ 199,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 200,64*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 236,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.