Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Ku.rd.f.Tonne 76/121/167l RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE® Transportroller, schwarz
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE® Transportroller, schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000450374
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG264000BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Farbe schwarz · aus Kunststoff · mit Bajonettverschluss und 5 Lenkrollen Ø 100 mm · passend zu Mehrzwecktonnen
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
76/121/167 l
Ø:
455 mm
Ausführung:
rund
passend für:
Tonne
Farbe:
schwarz
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Kunststoff
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 57,65*
€ 74,97*
€ 8,95*
ab € 57,95*
€ 75,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,71*
€ 75,30*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 61,20*
€ 77,22*
Lager 1498
22
€ 5,50*
ab € 61,51*
€ 77,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.