Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 3,6l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 3,6l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.137mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000450106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7004-61-046
EAN/GTIN:
     4054773029498
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 3,6 l weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
3,6 l
Einfüllöffnung-Ø:
137 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
171 mm
Gesamt-Ø:
198 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.