Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 20,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 20,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000450102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7020-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014531
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
20,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
203 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
417 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass 20l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.