| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449734 Herst.-Nr.: E63-3 ROT EAN/GTIN: 4031022026361 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Farbe: | rot | Breite: | 108 mm | Länge: | 108 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 125 | | Frei Haus | ab € 0,5318* | € 0,6825* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,74* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | € 5,45* | ab € 0,53* | € 0,75* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,55* | € 0,82* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,59* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|