Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 108x108x63mm grün PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000449732
Herst.-Nr.:
     E63-3 GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022026385
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grün · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Breite:
108 mm
Länge:
108 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatzkasten polystyrol, einsatz sortimentskoffer, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
125
Frei Haus
ab € 0,5318*
€ 0,6725*
3 Tage
243
25
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,74*
Lager 1498
325
25
€ 5,45*
ab € 0,53*
€ 0,75*
7 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,82*
12 Tage
325
25
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 BLAU
ab € 0,49*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 BLAU
ab € 0,29*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-3 BLAU
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 BLAU
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 GRÜN
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-2 BLAU
ab € 0,44*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-3 BLAU
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 BLAU
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.