| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449726 Herst.-Nr.: E54-3 BLAU EAN/GTIN: 4031022025791 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und LeerkofferWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 54mm Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | blau | Breite: | 40 mm | Länge: | 53 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,351* | € 0,4716* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,66* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,74* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,42* | € 0,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|