Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H113xB600xT91mm 6 x B Ku.beige LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449503
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500682
EAN/GTIN:
     4054773014227
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
6 x B
Farbe:
beige
Gesamttiefe:
91 mm
Behältertiefe:
63 mm
Behälterhöhe:
70 mm
Behälterbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
113 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 20,71*
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 20,80*
2 Tage
26
4
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 22,17*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 22,65*
1
€ 7,95*
ab € 16,04*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500491
ab € 30,00*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500482
ab € 30,68*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500391
ab € 42,77*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500382
ab € 41,16*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500991
ab € 12,70*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500691
ab € 14,78*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500582
ab € 21,24*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500282
ab € 91,99*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500982
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.