Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L300xB200xH145mm grün PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449367
Herst.-Nr.:
     TK300/145-0 GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022019653
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °CWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 133mm· Innenlänge: 252mm· Innenbreite: 152mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
300 mm
Farbe:
grün
Außenhöhe:
145 mm
Außenbreite:
200 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grün, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
15
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,25*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 7,03*
Lager 1498
113
1
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 7,05*
4 Tage
113
1
€ 8,90*
ab € 4,70825*
€ 7,17825*
3 Tage
113
1
€ 4,99*
ab € 4,80*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D300
ab € 5,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 31,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 84,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340660
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.