Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB120xH95mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000449306
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510202
EAN/GTIN:
     4250621502919
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Breite:
120
Länge:
400 mm
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,29*
Lager 1498
267
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,35*
€ 5,31*
1 Tag
267
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,32*
5 Tage
267
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 5,65*
3 Tage
267
30
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 159,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,05*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,54*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 10,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 22,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,73*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,58*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,93*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,90*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.