| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000449092 Herst.-Nr.: MB 500-160 BLAU EAN/GTIN: 4031022052544 |
| |
|
| | |
| aus hochschlagfestem Polystyrol · ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen · mit stirnseitigem Griff und integrierter Auszugssperre · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör) · das extra große Etikettenfeld (Etiketten s. Zubehör) kann zusätzlich mit einer Schutzfolie (Zubehör) vor Verschmutzung geschützt werden Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 160 mm | Länge: | 500 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS | Höhe: | 100/112 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,41* | € 4,65* | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,71* | € 5,05* | | | | | | 5 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,37* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 75,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|