Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen STA verz.f.Aluminiumboxen 29 l-91l Gesamt-Trgf.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000447995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TROLLEY
EAN/GTIN:
     4054773023779
Suchbegriffe:
Kistenroller
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Transportgerät
Tragfähigkeit 50 kg · verzinkt · 2 Lenk-und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller · Gummibereifung, Rad Ø 80 x 25 mm · für Aluminiumboxen 29 l bis 90/91 l und Aluminium Transportbox 28 l bis 80 l
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
50 kg
Rad-Ø:
80 x 25 mm
Gestell:
Stahl verzinkt
Farbe:
silber
Bereifung:
Gummi
Ausführung:
für Aluminiumboxen 29 l - 91 l
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.