Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar STA Alu.H.1250mm Schaufel-L.420xB595mm Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000443050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut · pannensichere PU-Bereifung, Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 120mm · Schaufellänge: 420mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 11,5kg · Rad-Ø: 215mm · Gestell: Stahlrohr · Schaufelbreite: 595mm · Höhe geklappt: 840mm · Breite geklappt: 595mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
655 mm
Bereifung:
PU
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.