Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte B990xL457mm enzianblau Breitformat BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429220
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025139,11
EAN/GTIN:
     4025002823811
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch geprägte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite, Stärke 0,9 mm · quer verlaufende Schlitze zum Einhängen von Sichtlagerkästen, Halter und Haken · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · ideal zum Kombinieren mit LochplattenWeitere technische Eigenschaften:· Plattenstärke: 0,9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
990 mm
Länge:
457 mm
Marke:
BOTT
Ausführung:
Breitformat
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, bott lochplatte, lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Schlitzplatten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,84*
€ 60,65*
Lager 1498
11
€ 5,50*
ab € 49,10*
€ 60,71*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 49,27*
€ 60,84*
5 Tage
11
€ 8,90*
ab € 52,22618*
€ 64,30618*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 52,79*
€ 65,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.